Fracarro - Rèflecteur 60cm acier 10pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - offset
diamètre/longueur - 60 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - acier
avec support de mât - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8016978008612
Réf. Sonepar
00146800861
Réf. Fournisseur
RO60AX10
Réf. Commerciale
Fracarro
type de construction
offset
diamètre/longueur
60 cm
couleur
blanc
matériau du miroir
acier
avec support de mât
Oui
gain
36.2 dB
Réflecteur 60 cm acier par 10 pièces, vrac ( ZN060 CAP)
Les Atouts de l'article:
Réflecteur 60 cm acier par 10 pièces, vrac ( ZN060 CAP)
Les Atouts de la gamme:
Réfl.60cm acier 10pcs