Fracarro - SIRENE EXTERIEURE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de calotte - 280 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - allumage rapide
volume - 120 dB
tension nominale - 12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978089970
Réf. Sonepar
00146808997
Réf. Fournisseur
SEL80LED
Réf. Commerciale
Fracarro
diamètre de calotte
280 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tonalité
allumage rapide
volume
120 dB
tension nominale
12 V
matériau du boîtier/corps
plastique
transfo incorporé
Non
type de courant
DC
consommation d'électricité
1350 A
mode de pose
saillie
SIRENE EXTERIEURE
Les Atouts de l'article:
SIRENE EXTERIEURE
Les Atouts de la gamme:
Sirène