Frico - Climatiseur monobloc réversible Soloclim 2300W avec résitance chauffante 1000W - SC23DCI1000N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement - A+
classe énergétique chauffage - A
couleur unité interne - blanc
modèle (unité interne) - mur/plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00113002252
Réf. Fournisseur
SC23DCI1000N
Réf. Commerciale
Frico
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A
couleur unité interne:
blanc
modèle (unité interne):
mur/plafond
type de réfrigérant:
R32
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance calorifique (nominale):
2.36...2.36 kW
eER (refroidissement):
3.22
cOP (chauffage):
3.28
hauteur de l'unité intérieure:
549 mm
largeur de l'unité intérieure:
1010 mm
profondeur de l'unité intérieure:
165 mm
poids de l'unité intérieure:
42.5 kg
nombre de niveaux de soufflerie:
3
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
162 mm
capacité de déshumidification:
0.8 l/h
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
avec filtre anti-odeurs:
Non
type d'extension:
intérieur
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments