fin de vie

Frico - Deshumidificateur compact pour petits espaces 155W 105m3-h 12L-j - SUN12

FRICO
CopieCopie
Frico - Deshumidificateur compact pour petits espaces 155W 105m3-h 12L-j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité max. de déshumidification en 24 heures - 12 l

  • quantité d'air - 80...105 m³/h

  • puissance absorbée - 155 W

  • volume de la citerne - 42 l

  • humidité relative tolérée - 60...80 %

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7393410534993

Réf. Sonepar

00113053499

Réf. Fournisseur

SUN12

Réf. Commerciale

Frico

capacité max. de déshumidification en 24 heures:

12 l

quantité d'air:

80...105 m³/h

puissance absorbée:

155 W

volume de la citerne:

42 l

humidité relative tolérée:

60...80 %

température d'utilisation:

8...35 °C

nombre de niveaux de soufflerie:

2

tension de raccordement:

230 V

affichage du remplissage:

Oui

avec filtre à air:

Oui

mobile:

Oui

hauteur:

463 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

300 mm

Déshumidificateur compact pour petits espaces 155W 105m3-h 12L-j