Frico - Fixation en velcro pour poteau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
degré de brillance - mat
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410208849
Réf. Sonepar
00113020953
Réf. Fournisseur
KLS1KS
Réf. Commerciale
Frico
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
aluminium
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
degré de brillance
mat
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
couleur standard
Oui
Fixation en velcro pour poteau