Frico - IRCF15L Infra. Blanc 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...230 V
capacité de chauffage max. - 1500 W
indice de protection (IP) - IP20
capacité de chauffage min. - 1500 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00113112440
Réf. Fournisseur
IRCF15L
Réf. Commerciale
Frico
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...230 V
capacité de chauffage max.
1500 W
indice de protection (IP)
IP20
capacité de chauffage min.
1500 W
hauteur
437 mm
largeur
202 mm
profondeur
86 mm
IRCF15L Infra. Blanc 1500W