Frico - Thermostat capillaire 1 étage - KRT1900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 10 A
couleur - gris
raccordement - à 3 fils
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7393410207712
Réf. Sonepar
00113001585
Réf. Fournisseur
KRT1900
Marque
Frico
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
10 A
couleur:
gris
raccordement:
à 3 fils
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
1...4 K
type d'alimentation électrique:
sans
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...40 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
bimétal
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
400 V
indice de protection (IP):
IP55
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
165 mm
largeur:
57 mm
profondeur:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments