Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Frico - Thermostat capillaire avec bouton extérieur

Frico - Thermostat capillaire avec bouton extérieur

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • valeur différentielle - 1...4 K

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7393410207743

Réf. Sonepar

00113001587

Réf. Fournisseur

KRTV19

Réf. Commerciale

Frico

modèle

marche-arrêt

valeur différentielle

1...4 K

mode de pose

saillie

charge de contact max.

10 A

couleur

gris

type d'alimentation électrique

sans

raccordement

3 fils

avec récepteur

Non

plage de mesure

0...40 °C

capteur externe

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

caractéristique de réglage

autre

chauffer

Oui

nombre de sorties chauffage

1

adapté aux climatiseurs

Oui

nombre de sorties refroidissement

1

différence ajustable

Oui

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

type de capteur

bimétal

avec affichage

Non

commande

pivotant

avec raccord d’eau

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts

230 V

indice de protection (IP)

IP44

antidéflagration

Non

numéro RAL

9003

hauteur

165 mm

largeur

57 mm

profondeur

60 mm

Thermostat capillaire avec bouton extérieur