En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Galium - GALIUM EDGE HMI 15,6" AVEVA 1.5K tags - RT - 1 acc ès client

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

08086000125

Réf. Fournisseur

G-HMI-15W-RT-1.5K

Réf. Commerciale

Galium

Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 16:9 LED, résolution 1366x768 HD, Contraste 500:1, luminosité 400 cd/m², Dalle en verre trempé, Fanless, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement métal,

Les Atouts de l'article:

- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points
- Ecran 16:9 LED, résolution 1366x768 HD
- Contraste 500:1, luminosité 400 cd/m²
- Dalle en verre trempé
- Fanless
- Face avant: IP65, revêtement aluminium
- Face arrière : IP30, revêtement métal
- Processeur Intel Celeron 3955U 2,0 GHz - 2 coeurs
- 4Go de mémoire DDR4
- SSD industriel 128Go
- 4x USB3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45Gb, 1x HDMI
- Alimentation 9-30Vdc
- Température en fonctionnement: 0°+55°C
- Poids: 7,4 Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 410 x 370 x 72,8
- Découpes L x H x P (mm): 385 x 323
- Livré Windows 10 IoT 2019
- AVEVA Edge 2020
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre