Galium - GALIUM EDGE HMI 17" AVEVA 1.5K tags - DEV/RT - 1 a ccès client
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
08086000114
Réf. Fournisseur
G-HMI-17-DEV-1.5K
Réf. Commerciale
Galium
Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 4:3 LED, résolution 1280x1024, Contraste 800:1, luminosité 350 cd/m², Dalle en verre trempé, Fanless, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement métal, Pro
Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points
- Ecran 4:3 LED, résolution 1280x1024
- Contraste 800:1, luminosité 350 cd/m²
- Dalle en verre trempé
- Fanless
- Face avant: IP65, revêtement aluminium
- Face arrière : IP30, revêtement métal
- Processeur Intel Celeron 3955U 2,0 GHz - 2 coeurs
- 4Go de mémoire DDR4
- SSD industriel 128Go
- 4x USB3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45Gb, 1x HDMI
- Alimentation 9-30Vdc
- Température en fonctionnement: 0°+55°C
- Poids: 7,4 Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 410 x 370 x 72,8
- Découpes L x H x P (mm): 385 x 323
- Livré Windows 10 IoT 2019
- AVEVA Edge 2020
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre