Galium - PC portable semi durci GALIUM 15,6'' IP5X i5 8Go 256 Go SSD TPM sans OS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
08086000155
Réf. Fournisseur
GP1573
Réf. Commerciale
Galium
Châssis en alliage de magnésium, Ecran 15,6“, résolution 1920x1080 400nits, Conforme à la norme IP5X et MIL-STD 810G, Clavier AZERTY rétroéclairé + pavé numerique, Processeur Intel i5 1235U :,Performance Core 4,4GHz 2 coeurs,Efficient Core
Les Atouts de l'article:
- Châssis en alliage de magnésium- Ecran 15,6“, résolution 1920x1080 400nits- Conforme à la norme IP5X et MIL-STD 810G- Clavier AZERTY rétroéclairé + pavé numerique- Processeur Intel i5 1235U :Performance Core 4,4GHz - 2 coeursEfficient Core 3,3GHz - 8 cœurs- 8Go de mémoire DDR5- SSD 256Go NVMe- Webcam 2 MP- Lecteur DVD non fourni (option)- TPM 2.0- 1x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2Gen2, 1x USB 3.2Gen2 type C, 1x RS-232, 1x RJ45- 1x VGA, 1x HDMI, 1x Mic-in, 1x Line-out, DC jack- Bluetooth 5.3, Wifi 6- Micro SD, nano SIM, Hauts parleurs- Connecteur docking inclus- Livré sans OS- Compatible Windows 10 Pro/IoT/11- Température en fonctionnement: 0°+60°C- Autonomie : 12 Heures – Batterie 9 Cellules 7600mAh- Poids: 2,6Kg- Dimensions L x H x P (mm): 375 x 273 x 29,5- Accessoires fournis : Alimentation et batterie- Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77) - (Garantie limitée à 12 mois pour l’écran et 6 mois pour la batterie)