Galium - Tablette GALIUM durcie 8", IP65, N4200, 4Go,128Go SSD, BT/Wifi/GPS, Win 10 IoT - GT861W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GALIUM
EAN
Réf. Sonepar
08086000074
Réf. Fournisseur
GT861W
Marque
Galium
- Châssis fanless - Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points - Résolution : 1280 x 800 - 16:10 - Luminosité 510nits lecture plein soleil, contraste 800:1 - CPU Intel Pentium N4200 1,10 GHz - 4 coeurs - RAM : 4 Go LPDDR4 - Stockage:
Les Atouts de l'article:
- Châssis fanless- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points- Résolution : 1280 x 800 - 16:10- Luminosité 510nits lecture plein soleil, contraste 800:1- CPU Intel Pentium N4200 1,10 GHz - 4 coeurs- RAM : 4 Go LPDDR4- Stockage: SSD M.2 128Go / Slot Micro SD- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED + avant 2 Mpx- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS GLONASS- Audio : 1x micro intégré, Haut-parleurs - Connectique : 1x USB3.0, 1 x USB 3.0 type C, 1x USB 2.0, 1x mic-in ou line-out- Boutons: 1x Power, 1x Home, 3x programmables- Indicateur LED : En charge / Batterie / accès disque- Sécurité: Kensington Lock- Température d'utilisation : -10°C/+50°C- Dimensions : 225 x 148 x 20.5mm- Poids : 0,900 kg - Batterie interchangeable 7.6V, 4200 mAh Li Polymer Battery- Autonomie : ~7 heures- Accessoires fournis: Alimentation et batterie- Windows 10 IoT Enterprise 2019 FR 64 Bits- Compatible Win 11- Garantie 1 an (batterie 1 an)
Les Atouts de l'article:
- Châssis fanless- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points- Résolution : 1280 x 800 - 16:10- Luminosité 510nits lecture plein soleil, contraste 800:1- CPU Intel Pentium N4200 1,10 GHz - 4 coeurs- RAM : 4 Go LPDDR4- Stockage: SSD M.2 128Go / Slot Micro SD- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED + avant 2 Mpx- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS GLONASS- Audio : 1x micro intégré, Haut-parleurs - Connectique : 1x USB3.0, 1 x USB 3.0 type C, 1x USB 2.0, 1x mic-in ou line-out- Boutons: 1x Power, 1x Home, 3x programmables- Indicateur LED : En charge / Batterie / accès disque- Sécurité: Kensington Lock- Température d'utilisation : -10°C/+50°C- Dimensions : 225 x 148 x 20.5mm- Poids : 0,900 kg - Batterie interchangeable 7.6V, 4200 mAh Li Polymer Battery- Autonomie : ~7 heures- Accessoires fournis: Alimentation et batterie- Windows 10 IoT Enterprise 2019 FR 64 Bits- Compatible Win 11- Garantie 1 an (batterie 1 an)




