GEB - G92 NETTOYANT DE SURFACE pulvérisateur 1 litre - 870100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux câbles - Non
adapté aux tubes - Non
emballage - flacon
contenu - 1000 ml
utilisable sur du plastique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3283988701009
Réf. Sonepar
07266870100
Réf. Fournisseur
870100
Réf. Commerciale
GEB
adapté aux câbles:
Non
adapté aux tubes:
Non
emballage:
flacon
contenu:
1000 ml
utilisable sur du plastique:
Oui
utilisable sur du métal:
Oui
utilisable sur du béton:
Oui
utilisable sur une surface humide:
Oui
convient pour eau potable:
Non
forme:
fluide
soluble dans l'eau:
Non
sans acide:
Oui