Gewiss - 1x4 SPLITTER AVEC ADAPTATEURS SC/APC - GW38307

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - 1x4 SPLITTER AVEC ADAPTATEURS SC/APC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 4

  • décharge de câble de traction - Oui

  • matériau - plastique

  • avec câble creux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035018350

Réf. Sonepar

00047501835

Réf. Fournisseur

GW38307

Marque

Gewiss

nombre de fibres:

4

décharge de câble de traction:

Oui

matériau:

plastique

avec câble creux:

Non

1x4 SPLITTER AVEC ADAPTATEURS SC/APC

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.