Gewiss - 935 CHEVILLES DIAM. 6MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 7
longueur de filetage - 7 mm
longueur de tige - 31 mm
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
8018678016607
Réf. Sonepar
00047801014
Réf. Fournisseur
DX51306
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau
autre
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
7
longueur de filetage
7 mm
longueur de tige
31 mm
traitement de la surface
non traité
trempé
Non
dimension du filetage en pouces
autre
CHEVILLES DE FIXATION POUR COLLIER Ø 6 MM - SANS HALOGÈNE - GRIS RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..