Gewiss - ACTIONNEUR COMM. MOTEUR 2 CANAUX KNX - GW90856

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ACTIONNEUR COMM. MOTEUR 2 CANAUX KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • nombre d'entrées - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564718531

Réf. Sonepar

00047002094

Réf. Fournisseur

GW90856

Marque

Gewiss

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de store vénitien:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

ACTIONNEUR POUR STORES - 6A - KNX - 2 CANAUX - 4 MODULES DIN

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.