Gewiss - ADAPT.IC 2P+T 16A 230V 2X2P+T FRANC. - GW64203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - CEE 16 A
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ADAPTATEURS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564008021
Réf. Sonepar
00047400802
Réf. Fournisseur
GW64203
Marque
Gewiss
disjoncteur différentiel:
sans
type de raccordement au secteur:
CEE 16 A
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
portable
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
1 câble (ligne en dérivation)
longueur du câble:
0 m
finition militaire:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de la gamme:
La série IEC 309 MA est une gamme de multiplicateurs, adaptateurs et dérivateurs disponibles pour des intensités de 16 A, 32 A et 63 A, avec différentes combinaisons selon le nombre de sorties et les polarités proposées. Ce sont des produits d'usage temporaire, destinés à être utilisés exclusivement pour des installations mobiles ou provisoires et non dans des installations permanentes.


