Gewiss - ADAPTATEUR M.3 SOR.ET.3P+N+T16A 400V 6H - GW64028

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ADAPTATEUR M.3 SOR.ET.3P+N+T16A 400V 6H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - CEE 16 A

  • manipulation - portable

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564007888

Réf. Sonepar

00047400788

Réf. Fournisseur

GW64028

Réf. Commerciale

Gewiss

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

CEE 16 A

manipulation:

portable

indice de protection (IP):

IP67

prise CEE - 16 A:

3x16A5p400V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

1 câble (ligne en dérivation)

longueur du câble:

0 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

MULTIPLICATEUR MOBILE À 3 SORTIES IP67 - FICHE 16A - 3 PRISES 3P+N+T 400V 50/60HZ - ROUGE - 6H

Les Atouts de la gamme:

La série IEC 309 MA est une gamme de multiplicateurs, adaptateurs et dérivateurs disponibles pour des intensités de 16 A, 32 A et 63 A, avec différentes combinaisons selon le nombre de sorties et les polarités proposées. Ce sont des produits d'usage temporaire, destinés à être utilisés exclusivement pour des installations mobiles ou provisoires et non dans des installations permanentes.