Gewiss - ALIMENTATION POUR AMPOULE BA9S - GW74511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - BA9s
transfo intégré - Non
avec résistance série intégrée - Non
source lumineuse fournie - Non
avec diode intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PUSH-BUTTONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564823006
Réf. Sonepar
00047005858
Réf. Fournisseur
GW74511
Réf. Commerciale
Gewiss
douille:
BA9s
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Non
avec diode intégrée:
Non
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.