Gewiss - AMPLIFICATEUR CUIVRE MÂL.M25 FEM.M32 - GW76871

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - AMPLIFICATEUR CUIVRE MÂL.M25 FEM.M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564218970

Réf. Sonepar

00047421897

Réf. Fournisseur

GW76871

Réf. Commerciale

Gewiss

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

AMPLIFICATEUR - EN LAITON NICKELÉ - MÂLE M25 - FEMELLE M32 IP65

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..