Gewiss - AMPLIFICATEUR CUIVRE MÂL.M40 FEM.M50 - GW76873


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
76 METAL BOXES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564218994
Réf. Sonepar
00047421899
Réf. Fournisseur
GW76873
Réf. Commerciale
Gewiss
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
50
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..