Gewiss - ARTICULATION D'ORIENTATION EXTRO G.GRAP.

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - gris

  • matériau - aluminium

  • longueur - 140 mm

  • largeur - 120 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564210363

Réf. Sonepar

00047421036

Réf. Fournisseur

GW82290

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

couleur

gris

matériau

aluminium

longueur

140 mm

largeur

120 mm

hauteur

100 mm

EXTRO - ARTICULATION D'ORIENTATION - GRIS GRAPHITE

Les Atouts de la gamme:

Dispositifs d’éclairage multifonctionnels pour les zones résidentielles et urbaines avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Peut être installé sur un mur, un plafond, un poteau ou une colonne. La gamme est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui s’intègrent parfaitement dans les jardins et les parcs.