Gewiss - ATTACHE ACIER ZINGUE' D.14-15 - GW50813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 14...15 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - acier
fermé - Oui
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564328488
Réf. Sonepar
00047432848
Réf. Fournisseur
GW50813
Marque
Gewiss
adapté au diamètre du tube:
14...15 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
acier
fermé:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


