Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Gewiss - ATTACHE ACIER ZINGUE' DIAM.48-50 - GW50820

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ATTACHE ACIER ZINGUE' DIAM.48-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 48...50 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - acier

  • fermé - Oui

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564328624

Réf. Sonepar

00047432862

Réf. Fournisseur

GW50820

Marque

Gewiss

adapté au diamètre du tube:

48...50 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

acier

fermé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

ATTACHE EN ACIER ZINGUÉ - TROU 12X6MM - Ø 48-50MM

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..