Gewiss - BACK BOX FLUSH M.DIN R. 294X152X75 GREEN - GW48117PM

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BACK BOX FLUSH M.DIN R. 294X152X75 GREEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - faux plafond

  • forme - rectangulaire

  • modèle - autre

  • profondeur intérieure - 73 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035087745

Réf. Sonepar

00047508774

Réf. Fournisseur

GW48117PM

Marque

Gewiss

mode de pose:

faux plafond

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

profondeur intérieure:

73 mm

matériau:

plastique

couleur:

vert

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

plaque de montage

longueur:

294 mm

largeur:

152 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

24

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

1

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

BOÎTE ARRIÈRE POUR BOÎTES À ENCASTRER 48 PT DIN 294X152X75 - MURS PLAQUE DE PLATRE

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.