Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Gewiss - BANDE DE FIXATION EN TISSU - 10M - GW50792

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BANDE DE FIXATION EN TISSU - 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 15 mm

  • perforation - Non

  • perforation - rond

  • type de sangle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564771680

Réf. Sonepar

00047003520

Réf. Fournisseur

GW50792

Marque

Gewiss

matériau:

autre

largeur:

15 mm

perforation:

Non

perforation:

rond

type de sangle:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

nombre de rangées de perforation:

1

sens de perforation:

longitudinal

en conteneur:

Non

BANDE DE FIXATION EN TISSU - 10M

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..