Gewiss - BARRE POUR N?UD EQUIPOTENTIEL CVX - GW47193


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - cuivre
largeur - 575 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564096448
Réf. Sonepar
00047409644
Réf. Fournisseur
GW47193
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
cuivre
largeur:
575 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..