Gewiss - BASE MOD.+PANN.PREDEC.G.DIN 1PRISE 63A - GW66784

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BASE MOD.+PANN.PREDEC.G.DIN 1PRISE 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - CEE 63 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564098275

Réf. Sonepar

00047409827

Réf. Fournisseur

GW66784

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

CEE 63 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

BASE MODULAIRE AVEC PANNEAU OUVERT RAILS DIN 1 PRISE 63A

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.