Gewiss - BASE RECTANGULAIRE COLONNE EXTRO GR.GRAP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
hauteur - 202 mm
largeur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564210431
Réf. Sonepar
00047421043
Réf. Fournisseur
GW82297
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de montage
matériau
aluminium
traitement de la surface
non traité
hauteur
202 mm
largeur
300 mm
profondeur
315 mm
EXTRO - BASE RECTANGULAIRE POUR COLONNE DE SUPPORT - GRIS GRAPHITE
Les Atouts de la gamme:
Dispositifs d’éclairage multifonctionnels pour les zones résidentielles et urbaines avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Peut être installé sur un mur, un plafond, un poteau ou une colonne. La gamme est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui s’intègrent parfaitement dans les jardins et les parcs.