Gewiss - BOÎT.ENC.PRISES BL.VR.16/32A SBF IP55 - GW66683N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - CEE 32 A
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBINE PRISE+INTER.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564749641
Réf. Sonepar
00047000530
Réf. Fournisseur
GW66683N
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
CEE 32 A
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
BOÎTE AVEC ENCADREMENT POUR ENCASTREMENT DE PRISES FIXES VERTICALES - 16/32A SBF - IP55
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.


