Gewiss - BOITE 1P.BOUTON MARCHE-ARRET - GW27203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge-vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PUSH-BUTTONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564055582
Réf. Sonepar
00047405558
Réf. Fournisseur
GW27203
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de postes de commande:
2
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
rouge-vert
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
transparent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.