Gewiss - BOÎTE DE DERIVATION EN MÉTAL 128X103X57 - GW76262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 138.5 mm
largeur - 113.5 mm
profondeur - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
76 METAL BOXES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564223721
Réf. Sonepar
00047422372
Réf. Fournisseur
GW76262
Réf. Commerciale
Gewiss
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
138.5 mm
largeur:
113.5 mm
profondeur:
61.5 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
0
type de traversée de boîtier:
sans
matériau:
aluminium
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes de dérivation étanches en aluminium moulé sous pression pour les environnements exigeants. Outre la réalisation des dérivations et des connexions, elles trouvent également leur place dans les applications d’automatisation. L’offre comprend des versions peintes et non peintes et des versions ATEX pour les zones 2 (G) et 22 (D). Les vis de fixation du couvercle sont imperdables en acier inoxydable, le fond des boîtes est pourvu d’un insert pour la mise à la terre et il est pré-équipé pour le montage d'un rail DIN. En accessoires: plaques de fond en acier galvanisé à partir de la taille n.2.