Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - BOITE DE DERIVATION IP55 - GW27402

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOITE DE DERIVATION IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564055612

Réf. Sonepar

00047405561

Réf. Fournisseur

GW27402

Réf. Commerciale

Gewiss

forme:

rectangulaire

mode de pose:

montage mural/au plafond

pour diamètre du tube:

20 mm

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

longueur:

132 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

55 mm

diamètre:

20 mm

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

9

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

BOÎTE DE DÉRIVATION POUR MONTAGE EN BATTERIE DE BOITIERS MODULAIRES - GRIS RAL 7035 - IP55

Les Atouts de la gamme:

Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.