Gewiss - BOÎTE DERIV.CONIQUE D.65 - GW24208

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTE DERIV.CONIQUE D.65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - autre

  • diamètre - 60 mm

  • profondeur - 46...46 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 270 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564515284

Réf. Sonepar

00047451528

Réf. Fournisseur

GW24208

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

forme:

autre

diamètre:

60 mm

profondeur:

46...46 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte centrale

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

profondeur intérieure:

44 mm

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

5

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

BOÎTIE RONDE À ENCASTRER - CONIQUE - DIAMÈTRE 65x41

Les Atouts de la gamme:

Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..