Gewiss - BOITE.ENC.COMB.HOR.16/32A SBF IP44GREEN - GW66681PM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
profondeur - 72.5...72.5 mm
modèle - CEE
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME GREEN WALL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564801950
Réf. Sonepar
00047004513
Réf. Fournisseur
GW66681PM
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
profondeur:
72.5...72.5 mm
modèle:
CEE
matériau:
plastique
couleur:
vert
indice de protection (IP):
IP44
type de construction:
autre
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
184 mm
largeur:
174 mm
profondeur intérieure:
70.5 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
12
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
0
avec cloison:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système le plus complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre (solutions brevetées Gewiss). À base de technopolymère sans halogène et test au fil incandescent 850 °C. La gamme comprend des coffrets et des tableaux de distribution jusqu'à 72 M; Les boîtes de dérivation 48 PTDIN GREENWALL avec rail DIN intégré sur le fond, conformes à la norme EN 60670-24, conviennent idéalement pour l'installation de dispositifs domotiques ; boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises interverrouillées..