Gewiss - BOÎTE IP56 H.R.COUV.GRIS 100X100X50 - GW44404

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTE IP56 H.R.COUV.GRIS 100X100X50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP56

  • longueur - 109 mm

  • largeur - 109 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564013933

Réf. Sonepar

00047432342

Réf. Fournisseur

GW44404

Réf. Commerciale

Gewiss

forme:

carré

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP56

longueur:

109 mm

largeur:

109 mm

profondeur:

58 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

0

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

BOÎTE À PAROIS LISSES DÉRIVATION ET APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES ÉLECTRONIQUES - COUVERCLE BAS - IP56 - DIMENSIONS INT. 100X100X50 - PAROIS LISSES

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.