Gewiss - BORNE DE RACCORDEMENT 25mm2 - GW96503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
section de conducteur max. - 25 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 63 A
adapté à un raccordement de conducteur rond - Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564210899
Réf. Sonepar
00047421089
Réf. Fournisseur
GW96503
Marque
Gewiss
adapté à:
autre
section de conducteur max.:
25 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
63 A
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


