Gewiss - BORNE DE TERRE EN LAITON - GW26407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - conducteur rond
section transversale du raccordement - 4...4 mm²
matériau - laiton
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
27 SURF.MOUNT.ENCLOS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564002593
Réf. Sonepar
00047400259
Réf. Fournisseur
GW26407
Réf. Commerciale
Gewiss
adapté à:
conducteur rond
section transversale du raccordement:
4...4 mm²
matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité
BORNE EN LAITON POUR CONDUCTEUR DE TERRE PASSANT - 4mm² - FIXATION A PRESSIONE
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.