Gewiss - BORNE Q-MC16B 4PC16A/1DD16A30MA-BL - FR60252W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BORNE Q-MC16B 4PC16A/1DD16A30MA-BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP56

  • protection - sans

  • manipulation - portable

  • nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564250406

Réf. Sonepar

00047425040

Réf. Fournisseur

FR60252W

Marque

Gewiss

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP56

protection:

sans

manipulation:

portable

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition militaire:

Non

couleur:

blanc

hauteur:

625 mm

largeur:

300 mm

BORNE Q-MC16B 4PC10/16A/1DD16A30MA-BL

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..