Gewiss - BORNIER PRELEV. TENSION 2X1,5MM2 - GW97775


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur - 1.5 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MCCB / SWITCH DISC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564764675
Réf. Sonepar
00047003402
Réf. Fournisseur
GW97775
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
avec capot plombable:
Non
BORNE DE LA PRISE DE TENSION - POUR MSS ATS COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..