Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Gewiss - BOUCHON DE FERMETURE EN POLYMÈRE PG11

Gewiss - BOUCHON DE FERMETURE EN POLYMÈRE PG11

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564773110

Réf. Sonepar

00047003565

Réf. Fournisseur

GW52363

Réf. Commerciale

Gewiss

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

11

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

couleur

gris

sans halogène

Non

qualité du matériau

polyamide

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Non

numéro RAL

7035

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

BOUCHON OBTURATEUR EN NYLON - PAS PG11 - GRIS RAL 7035 IP65

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..