Gewiss - BOUCHON MÉTALLIQUE M20 IP65 - GW76975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
76 METAL BOXES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564221482
Réf. Sonepar
00047422148
Réf. Fournisseur
GW76975
Marque
Gewiss
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
équilibré en pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


