Gewiss - CABLE RJ45-RJ45 CAT.5E UTP 2M BL - GW38118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 5E
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564118027
Réf. Sonepar
00047411802
Réf. Fournisseur
GW38118
Marque
Gewiss
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
5E
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
autre
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
chiffres
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
20...20 °C
valeur NVP:
15 %
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.


