Gewiss - CARTE TRANSPONDEUR - GW10684


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte à puce
mode de pose - autre
matériau - plastique
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564426290
Réf. Sonepar
00047442629
Réf. Fournisseur
GW10684
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
carte à puce
mode de pose:
autre
matériau:
plastique
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.