Gewiss - CLAVIER 6 CANAUX ET SYMB. KNX BEIGE - GW13783A

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CLAVIER 6 CANAUX ET SYMB. KNX BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035074165

Réf. Sonepar

00047507416

Réf. Fournisseur

GW13783A

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

avec affichage:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

PUSH-BUTTON PANEL WITH INTERCHANGEABLE SYMBOLS - KNX - 6 CHANNELS - 3 MODULES - NATURAL BEIGE - CHORUS

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.