Gewiss - CLAVIER À ENCASTRER 4 CANAUX EIB TITANE - GW14782

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CLAVIER À ENCASTRER 4 CANAUX EIB TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564278752

Réf. Sonepar

00047427875

Réf. Fournisseur

GW14782

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

avec affichage:

Non

couleur:

titane

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

COMMANDE - KNX - 4 CANAUX - 2 MODULES - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.