Gewiss - CM-COMMANDE MOTEUR SERIE 90 1-4P - GW90896

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CM-COMMANDE MOTEUR SERIE 90 1-4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 2

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564254718

Réf. Sonepar

00047425471

Réf. Fournisseur

GW90896

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC

RESTART CM - COMMANDE MOTORISÉE POUR DISJONCTEURS MODULAIRES - 230V - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..