Gewiss - COFFR 8(2X4) POSTES VERT.PROT. - GW27023

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFR 8(2X4) POSTES VERT.PROT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564055346

Réf. Sonepar

00047405534

Réf. Fournisseur

GW27023

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

8

forme:

carré

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

132 mm

hauteur d'appareil:

132 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Oui

nombre d'entrées:

5

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

132 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

1

hauteur:

132 mm

profondeur:

55 mm

BOÎTIER PROTÉGÉ POUR APPAREILS SYSTEM - MULTIPLE VERTICAL - 8 POSTES - MODULE 4x2 - GRIS RAL 7035 - IP40

Les Atouts de la gamme:

Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.