Gewiss - COFFRET 4PC MONO+DD30MA+AU+CABLE+SUPPORT - FR60297N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET 4PC MONO+DD30MA+AU+CABLE+SUPPORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Oui

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564769120

Réf. Sonepar

00047003039

Réf. Fournisseur

FR60297N

Réf. Commerciale

Gewiss

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP65

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE MONO - Q-DIN 10 - 2P 16A - 3,5 KVA - 3 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 2P+T 230V 16A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - 3M CÂBLE H07 3X2,5 MM² ET FICHE MOBILE - AVEC SUPPORT IP65

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.