Gewiss - COFFRET ENC.PORTE FUMEE 12M.IP40 GREEN - GW40605PM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - mur creux 
- nombre de rangées - 1 
- largeur en nombre de modules - 12 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMME GREEN WALL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564801875
Réf. Sonepar
00047004050
Réf. Fournisseur
GW40605PM
Marque
Gewiss
mode de pose:
mur creux
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
autre
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
270 mm
largeur:
330 mm
profondeur:
101 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
85 mm
hauteur d'encastrement:
230 mm
largeur d'encastrement:
290 mm
profondeur intérieure:
65 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
bouton-poussoir
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de la gamme:
Système le plus complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre (solutions brevetées Gewiss). À base de technopolymère sans halogène et test au fil incandescent 850 °C. La gamme comprend des coffrets et des tableaux de distribution jusqu'à 72 M; Les boîtes de dérivation 48 PTDIN GREENWALL avec rail DIN intégré sur le fond, conformes à la norme EN 60670-24, conviennent idéalement pour l'installation de dispositifs domotiques ; boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises interverrouillées..


